アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
横断旗(交通安全)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369918
品番
74239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥601
販売価格(税別)
¥
546
バスケットに入れる
交差点は特に危険!子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗!
色
イエロー
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、木
寸法(mm)
390×300
質量(g)
26
包装形態
包装なし