CAREAN CWU165 MATT TWILL STRETCH ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43369997 品番 CWU165
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

高いストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現するブルゾン。あらゆるハードな動きにも対応します。
ポリエステル100%のツイル素材は光沢を抑えたマットな表情が特徴。
すっきりと洗練されたスタイルをデザインに取り入れ、機能は多機能ポケットや袖を動かしやすい立体設計など、ファッション性と機能性を持ち合わせています。

ワイン サイズS 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ、速乾、帯電防止、スナップボタン仕様、大容量ポケット、動きやすいタック、ペンさしポケット、フラップ 混率(%)ポリエステル100 シリーズMATT TWILL STRETCH 胸囲(cm)106 分類ブルゾン 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)62 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする