曜日別特売
CWU165 CAREAN CWU165 MATT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ 43370033

CWU165 CAREAN CWU165 MATT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ 43370033
CWU165 CAREAN CWU165 MATT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ 43370033
CWU165 CAREAN CWU165 MATT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ 43370033
CWU165 CAREAN CWU165 MATT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ 43370033

CAREAN CWU165 MATT TWILL STRETCH ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ワイン
サイズLL
内容量1着注文コード43370033品番CWU165
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

高いストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現するブルゾン。あらゆるハードな動きにも対応します。
ポリエステル100%のツイル素材は光沢を抑えたマットな表情が特徴。
すっきりと洗練されたスタイルをデザインに取り入れ、機能は多機能ポケットや袖を動かしやすい立体設計など、ファッション性と機能性を持ち合わせています。

ワインサイズLL種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、速乾、帯電防止、スナップボタン仕様、大容量ポケット、動きやすいタック、ペンさしポケット、フラップ混率(%)ポリエステル100シリーズMATT TWILL STRETCH胸囲(cm)122分類ブルゾン肩幅(cm)49袖丈(cm)62着丈(cm)70色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする