※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径2a/2bポート:(LN1) o1/8ワンタッチ管継手(上取出し) 注文コード43370075 品番V110T-D5CZ-LN1
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は定格電圧・管接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径2a/2bポート:(LN1) o1/8ワンタッチ管継手(上取出し) 切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.) ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド) コモン仕様(-) +COM. コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする