CAREAN CAH167 MATT TWILL STRETCH ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43370566 品番 CAH167
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

高いストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現するベスト。
ポリエステル100%のツイル素材は光沢を抑えたマットな表情が特徴。4か所にポケットを配置し、さまざまなツールをスマートに収納できるベストです。
着心地の良さに加え、ツートンの配色がクールな見た目も実現しています。

ワイン サイズL 種別ベスト 機能ストレッチ、速乾、帯電防止、ファスナー仕様、スラッシュポケット、マチ付き腰ポケット、配色デザイン、マルチポケット、スリット、フラップ 混率(%)ポリエステル100 シリーズMATT TWILL STRETCH 胸囲(cm)116 分類ベスト 肩幅(cm)43 着丈(cm)62 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする