CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43370828 品番 CAK168
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

高いストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現するパンツ。
ポリエステル100%のツイル素材は光沢を抑えたマットな表情が特徴。
ウエストにゴムを入れたイージーパンツ仕様は稼働時のストレスが少なく、ストレッチ効果でさまざまな体型の方にフィットします。
膝の立体設計や補強に加え、ポケットの充実を図るなど、ハードワークにも対応する機能性を持たせました。

ワイン サイズM 種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ、速乾、帯電防止、ウエストゴム仕様、ひも調節、膝の立体設計、サイドバックポケット、マチ仕様、フロント隠しボタン、膝裏補強布、ダブルループ 混率(%)ポリエステル100 シリーズMATT TWILL STRETCH ウエスト(cm)78〜83 股下(cm)80 分類パンツ ヒップ(cm)104 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする