CAREAN CWU161 BRIGHT TWILL STRETCH ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43371065 品番 CWU161
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するブルゾン。
すっきりと洗練されたスタイルをデザインに取り入れています。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。
充実したポケットのバリエーションやジップアップのディテールなど細部にまで使いやすさを追及しています。

ネイビー サイズSS 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、ハイネック仕様、風よけカット、多機能ポケット、ペンさしポケット、逆開ファスナー、スライダーガード 混率(%)ポリエステル100 シリーズBRIGHT TWILL STRETCH 胸囲(cm)101 分類ブルゾン 肩幅(cm)39 袖丈(cm)59 着丈(cm)58 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする