※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) 110 AC[115 AC]
管接続口径
(-) サブプレートなし
タイプ
標準
注文コード
43371098
品番
V114-3GB
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・タイプ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(3) 110 AC[115 AC]
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
タイプ
標準
シリーズ
(-) 標準タイプ
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
手動操作方式
ロック式ドライバ操作形
コイル
(-) 0.35W
マニュアル
(B) ロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード