曜日別特売
CWU161 CAREAN CWU161 BRIGHT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ 43371099

CWU161 CAREAN CWU161 BRIGHT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ 43371099
CWU161 CAREAN CWU161 BRIGHT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ 43371099

CAREAN CWU161 BRIGHT TWILL STRETCH ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード43371099品番CWU161
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するブルゾン。
すっきりと洗練されたスタイルをデザインに取り入れています。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。
充実したポケットのバリエーションやジップアップのディテールなど細部にまで使いやすさを追及しています。

ネイビーサイズM種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、ハイネック仕様、風よけカット、多機能ポケット、ペンさしポケット、逆開ファスナー、スライダーガード混率(%)ポリエステル100シリーズBRIGHT TWILL STRETCH胸囲(cm)113分類ブルゾン肩幅(cm)45袖丈(cm)63着丈(cm)64色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする