CAREAN CWU161 BRIGHT TWILL STRETCH ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズL 注文コード43371196 品番CWU161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するブルゾン。
すっきりと洗練されたスタイルをデザインに取り入れています。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。
充実したポケットのバリエーションやジップアップのディテールなど細部にまで使いやすさを追及しています。

カーキ サイズL 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、ハイネック仕様、風よけカット、多機能ポケット、ペンさしポケット、逆開ファスナー、スライダーガード 混率(%)ポリエステル100 シリーズBRIGHT TWILL STRETCH 胸囲(cm)117 分類ブルゾン 肩幅(cm)47 袖丈(cm)64 着丈(cm)66 色番4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43371196 CWU161 43371108 CWU161 CAREAN CWU161 BRIGHT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ CAREAN CWU161 BRIGHT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ 1着 6,990 税込7,689 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする