CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43371336 品番 CAK162
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するカーゴパンツ。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。
ストレスが少なく幅広い体型をカバーできるイージーパンツ仕様の、時代にマッチしたシルエットを採用。
二重構造のダブルポケット、立体構造の膝まわりなどウェアとしての完成度を追及しています。

ネイビー サイズSS 種別カーゴスラックス 機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、フロント隠しボタン、ダブルループ、股下補強布、ウエストゴム仕様、ひも調節、ダブルカーゴポケット、膝の立体設計 混率(%)ポリエステル100 シリーズBRIGHT TWILL STRETCH ウエスト(cm)63〜68 股下(cm)74 分類カーゴパンツ ヒップ(cm)89 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする