CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43371625 品番 CAK163
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するパンツ。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。
すっきりと洗練されたスタイルをデザインに取り入れています。
機能を絞り込むことでシンプルに仕上げています。

ネイビー サイズMS 種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、ウエストゴム仕様、ひも調節、フロント隠しボタン、ダブルループ、サイドバックポケット 混率(%)ポリエステル100 シリーズBRIGHT TWILL STRETCH ウエスト(cm)73〜78 股下(cm)78 分類パンツ ヒップ(cm)99 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする