CAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 カーキ サイズM 注文コード43371896 品番CAE164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するクリーンスタッフに向けたエプロン。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。ピッキングの作業にも適した、通常よりもやや長めの着丈を採用。
エプロンにありがちな動きにくさも脚さばきのよいスリットで解消しています。

カーキ サイズM 機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、3段階アジャスト、大容量ポケット、撥水裏地、マルチテープ、スリット 混率(%)ポリエステル100% シリーズBRIGHT TWILL STRETCH 分類エプロン 丈(cm)83 色番4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43371896 CAE164 43371878 CAE164 CAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン カーシーカシマ CAREAN CAE164 BRIGHT TWILL STRETCH エプロン カーシーカシマ 1枚 5,098 税込5,608 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43371914
2021-08-02
用途:
自動車整備の軽作業時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

通気性もよく、軽量であることから夏場に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする