CAREAN CWY169 CODE TRICOT SHIRT 長袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43371957 品番 CWY169
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

シワになりにくいトリコット素材を用いたシャンブレー調のミニストライプ柄の長袖ニットシャツ。
配色の際立つデザイン性、ストレッチで動きやすく吸汗速乾によるストレスフリーの機能性を両立しました。
脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。

ワイン サイズMS 種別長袖ニットシャツ 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭テープ、胸ポケット、ペンさしポケット、汚れの目立ちにくい襟裏、消臭テープ 混率(%)ポリエステル100 シリーズCODE TRICOT SHIRT 胸囲(cm)102 分類長袖ニットシャツ 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 着丈(cm)69 首廻り(cm)40 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする