CAREAN CWP171 T/C KANOKO POLO SHIRT 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43372517 品番 CWP171
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

綿混で肌触りのよい鹿の子素材を使ったボタンダウンタイプの長袖ポロシャツ。
デザインアクセントと補強を兼ね備えたポケット口の配色デザインが特徴。
脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。

ワイン サイズL 種別長袖ポロシャツ 機能吸汗速乾、ペンさしポケット、マルチポケット、ボタンダウン、スリット、消臭テープ 混率(%)ポリエステル65・綿35 シリーズT/C KANOKO POLO SHIRT 胸囲(cm)107 分類長袖ポロシャツ 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする