曜日別特売
CWP171 CAREAN CWP171 T/C KANOKO POLO SHIRT 長袖ポロシャツ カーシーカシマ 43372605

CAREAN CWP171 T/C KANOKO POLO SHIRT 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード43372605品番CWP171
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

綿混で肌触りのよい鹿の子素材を使ったボタンダウンタイプの長袖ポロシャツ。
デザインアクセントと補強を兼ね備えたポケット口の配色デザインが特徴。
脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。

ネイビーサイズL種別長袖ポロシャツ機能吸汗速乾、ペンさしポケット、マルチポケット、ボタンダウン、スリット、消臭テープ混率(%)ポリエステル65・綿35シリーズT/C KANOKO POLO SHIRT胸囲(cm)107分類長袖ポロシャツ肩幅(cm)46袖丈(cm)61着丈(cm)71色番2袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする