CAREAN CWY173 T/C KANOKO SHIRT 長袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43373235 品番 CWY173
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

圧倒的な通気性をもつ鹿の子素材を使用した長袖ニットシャツ。
綿混素材で肌触りの良い快適な着心地とうれしい吸汗速乾、誰にでも似合うスタンダードなデザインを両立しました。
脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。

ワイン サイズL 種別長袖ニットシャツ 機能吸汗速乾、ペンさしポケット、マルチポケット、スリット、消臭テープ 混率(%)ポリエステル65・綿35 シリーズT/C KANOKO SHIRT 胸囲(cm)110 分類長袖ニットシャツ 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 首廻り(cm)43 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする