JPS-60-HSV ティーポット600ml HARIO 43374407 JPS-60-HSV ティーポット600ml HARIO 43374407

ティーポット600ml

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43374407 品番JPS-60-HSV
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

茶葉のジャンピングを考えたティーポット。
茶葉のジャンピングがおこりやすい丸いかたち。
フタとフィルターが一体となっているのでそのまま注げます。
シンプルかつ機能的なティーポットです。

容量(mL)(実用)600 材質(フタツマミ)ポリプロピレン、(フタ・フィルター)ステンレス、(パッキン)シリコーンゴム、(ガラスポット)耐熱ガラス ヘアラインシルバー 本体質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×122×140 アズワン品番64-5270-52 特性熱湯OK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-06
用途:
家庭
製造業

複数メーカーから同形状の蓋を備えたティーポットが販売されていますが、そのまま使ったらダメです。湯が少量必ず残ってしまい、紅茶の味の決め手となる”最後の一滴”がポットに残ってしまいます。
ゴムパッキンが注ぎ口の少し上に来るまで蓋を上にずらして使用していますが、それでも残ってしまいます。
以前、イワキから注ぎ口に金属メッシュのあるティーポットが販売されていましたが、今は全メーカー見つかりませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする