HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
V60セラミック ドリッパー02セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43374705
品番
XVDD-3012W
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
400年続く伝統的な焼き物「有田焼」が使われています。
日本の古くからの細やかなモノづくりが、HARIOの機能美を支えています。
材質
ドリッパー:磁器、取手・フタ・計量スプーン:ポリプロピレン、ガラス本体:耐熱ガラス
色
ホワイト
容量
1〜4杯用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×121×210
アズワン品番
64-5268-91
特性
電子レンジOK