Be Active(ビーアクティブ)
Be Active(ビーアクティブ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Be Active(ビーアクティブ)の 体育/スポーツ用品
Be Active(ビーアクティブ)の 球技
卓球ラケット ペンホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40本)
注文コード
43374949
品番
BA-5212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
レジャー用卓球ラケット
形状
ペンホルダー
幅(cm)
13
全長(cm)
24
厚さ(cm)
3
用具種別
卓球ラケット