Be Active(ビーアクティブ)
Be Active(ビーアクティブ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Be Active(ビーアクティブ)の 体育/スポーツ用品
Be Active(ビーアクティブ)の 球技
卓球ラケット シェークハンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40本)
注文コード
43374958
品番
BA-5205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
レジャー用卓球ラケット
形状
シェークハンド
幅(cm)
15
全長(cm)
25.5
厚さ(cm)
2.2
用具種別
卓球ラケット