YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用スイムマスク パラダイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー(iカラー)
注文コード
43375728
品番
YD370BL
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィット感と広い視野が特徴の二眼マスク。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
色
ブルー(iカラー)
材質
マスクスカート:エラストマー、ベルト:シリコン、レンズ:ポリカーボネート
適合年齢(歳)
13〜成人