※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
ジュニア用スイムマスク トロピカル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
43375859
品番
YD426BL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィット感と広い視野が特徴の二眼マスク。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質
マスクスカート:エラストマー、ベルト:シリコン、レンズ:強化ガラス
色
ブルー
適合年齢(歳)
6〜15