※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VBA - 増圧弁(VBA42A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPTF1/2
オプション
(S)高消音サイレンサ
注文コード
43375894
品番
VBA42A-T04S-Z
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オプション
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記はpsi
オプション
(S)高消音サイレンサ
ボディサイズ
1/2"基準
管接続口径
NPTF1/2
ねじの種類
NPTF
増圧比
2倍
操作方法
エアオペレート形
CADデータダウンロード