YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
ジュニア用スイム3点セットS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43376078
品番
YD269SBL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
圧迫感、窮屈感を感じずらい一眼マスク。
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
材質
マスクスカート:ゴム、レンズ:強化ガラス、スノーケルマウスピース:エラストマー
色
ブルー
寸法(cm)
フィン:18〜23
適合年齢(歳)
5〜12