LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
LITEC (ライテック)の 体育/スポーツ用品
LITEC (ライテック)の 球技
ファミリー卓球セット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43376148
品番
MS108
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運び便利、簡単に設置ができ、どこでもプレ-を楽しめます。
セット内容
ネット×1・ラケット×2・ボール×3
材質
ネット本体:ABS,ポリエチレン、ラケット:木製品ゴム、ボール:ポリプロピレン
用具種別
卓球台・ネット
注意
※テーブル幅最大約165cmまで設置可能、厚さ5cmまでのテーブルに設置可能。