KT(寺西喜)
KT(寺西喜)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
KT(寺西喜)の 体育/スポーツ用品
KT(寺西喜)の 球技
新案野球バックネット (ネット支柱一体式) 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43376288
品番
KT371
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
KT-371はひらく・のばす・張るの一体化。実用新案出願中。ネットと支柱はリングでセットされ、また、地面とネットはタレ(30cm)付ですので、ボールが逃げません。張り上がり寸法は3m×7mです。
仕様
繊度表示:20/45本
セット内容
スライド式支柱・ネット・張りロープ・クイ一体式・ハンマー付・携帯用バッグ入り
材質
ポリエステル
色
グリーン
寸法(m)
3×7