※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KT(寺西喜)
KT(寺西喜)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
KT(寺西喜)の 体育/スポーツ用品
KT(寺西喜)の 球技
野球バックネット (張りロープ付) 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43376324
品番
KT315
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
繊度表示:440T/21本、張りロープ付
材質
ポリエチレン
色
グリーン
寸法(m)
3×5