※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KT(寺西喜)
KT(寺西喜)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
KT(寺西喜)の 体育/スポーツ用品
KT(寺西喜)の グラウンド整備用品
標識ロープ 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
200
注文コード
43376473
品番
KT852N
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
200
直径(Φmm)
9
仕様
撚形:黒黄撚ロープ、級別:PB9
材質
ポリエチレン