※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無結節ソフトテニスネット 日本製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様糸質:440T/32本、級別:検定 注文コード43376507 品番KT5216
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

日本ソフトテニス連盟公認、擦れに強く、見通しのよいス-パ-ポリエチレン無結節ネット。上部テープ:検定規格にあった厚織ポリエステル帆布。上部ロープ:取り扱いやすい6mmシングルカバーイザナスロープ14.5m両端末輸加工、通常の繊維ロープのような仕上がりです。周囲加工:ビニロン、ポリエチレン混撚ロープで周囲を補強。

材質ポリエチレン 仕様糸質:440T/32本、級別:検定 ロープ仕様イザナスロープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする