※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の その他運動用品/エクササイズ用品
グループジャンプロープDX 日本製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
10人用
注文コード
43376534
品番
D6934
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
合成樹脂グリップですので、軽量でサビの心配がありません。ロープの長さは、簡単に調節(短く)できます。
種別
10人用
材質
ビニロン(金剛打)
色
ホワイト
長さ(m)
10
ロープ径(Φmm)
9
グリップ部(mm)
400・回転式