※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※左から4番目のカラー
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の その他運動用品/エクササイズ用品
団体用カラージャンプロープ 日本製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
20人用
色
ピンク
注文コード
43376586
品番
D6942P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
種別・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロープの磨耗を防ぐ巻き上げ加工をしています。
種別
20人用
材質
蛍光エステルスパン
色
ピンク
長さ(m)
15
ロープ径(Φmm)
9
グリップ部(mm)
250×約500 (アルマイト加工)