※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※左から1番目のカラー
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の その他運動用品/エクササイズ用品
団体用カラージャンプロープ 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
30人用
色
ブルー
注文コード
43376656
品番
D6943B
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
種別・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロープの磨耗を防ぐ巻き上げ加工をしています。
種別
30人用
材質
蛍光エステルスパン
色
ブルー
長さ(m)
20
ロープ径(Φmm)
9
グリップ部(mm)
250×約500 (アルマイト加工)