DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の 体操/トレーニング
ラダーシートDX 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43376848
品番
D7216
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幼児から大人まで幅広く、滑りにくいマットで簡単にラダートレーニングが出来ます。
材質
PER(ポリマー環境樹脂)
厚さ(mm)
40
質量(kg)
2.6
全長×幅W(mm)
3000×900
寸法(縦×横)(cm)
マスサイズ:28×28(30マス)