DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の 体操/トレーニング
レール平均台 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43376866
品番
D7152
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
組み合わせかたによって、様々なバリエーションが可能ですので遊びながらにして運動感覚及び想像力を身につける事ができます。
材質
EVA樹脂発泡体
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
直線パーツ:80×10×4、曲線パーツ:65×10×4
質量(kg)
約4.5
セット内容
直線パーツ(赤、青、黄、緑)×1 曲線パーツ(赤、青、黄、緑)×3
全長(m)
約11