DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の スポーツゲーム用品
レクレーションボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
43376927
品番
D7610
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
6色入:ブルー・イエロー・グリーン・パープル・オレンジ・レッド
材質
本体、ポリプロピレン
寸法(Φmm)
90
質量(g)
50×6
付属品
収納袋付