UNIVER(ユニバー)
UNIVER(ユニバー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
UNIVER(ユニバー)の 体育/スポーツ用品
UNIVER(ユニバー)の 球技
UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本製
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
天板:メラミンボード22mm(40mm枠付)、脚:スチール
注文コード
43377383
品番
LM22FU
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
国際規格サイズ、日本卓球協会検定品、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK,トレ-ニング等にも最適.、完成品での納品(組立不要)、学校使用に最適な人気モデル。
仕様
外脚::30×30mm角パイプ、内脚:30×30mm角パイプ、内折セパレート式、アジャスター付、オートマグネット式収納時ストッパー付、使用時ストッパー付
材質
天板:メラミンボード22mm(40mm枠付)、脚:スチール
質量(kg)
104
キャスター(mm)
65
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
2740×760×1525
用具種別
卓球台のみ
注意
※PL保険付(製造物責任) 輸送保険付、日数が経過したものは、責任を負いかねる場合があります、(商品到着後、1週間以内に御連絡下さい)
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
25,500
/
税込
¥
28,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません