UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本製

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質天板:メラミンボード22mm(50mm枠付)、脚:スチール 仕様外脚::30×30mm角パイプ、内脚:30×30mm角パイプ、内折セパレート式、アジャスター付、オートマグネット式収納時ストッパー付、使用時ストッパー付 注文コード43377417 品番MB22FU
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は材質・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

国際規格サイズ、日本卓球協会検定品、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK,トレ-ニング等にも最適.、完成品での納品(組立不要)、学校使用に最適な人気モデル、段差に強い100mmキャスター。

用具種別卓球台のみ 材質天板:メラミンボード22mm(50mm枠付)、脚:スチール 質量(kg)110 仕様外脚::30×30mm角パイプ、内脚:30×30mm角パイプ、内折セパレート式、アジャスター付、オートマグネット式収納時ストッパー付、使用時ストッパー付 キャスター(mm)100 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)2740×760×1525
注意
※PL保険付(製造物責任) 輸送保険付、日数が経過したものは、責任を負いかねる場合があります、(商品到着後、1週間以内に御連絡下さい。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※ネット・ネット支柱その他の付属品セットは入っていません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,500 / 税込 ¥28,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする