大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
43377521
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
16
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1.25
色
黒
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
8
座金外径×厚さ(mm)
16×1.2
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法d1(Φmm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(Φmm)
12.6