曜日別特売
ST7 バドミントンシャトル スーパートーナメント7 THOMAS CUP(トマスカップ) 43377584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バドミントンシャトル スーパートーナメント7

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
温度表示適正:2番(27℃~33℃)
内容量1箱(12個×10缶)注文コード43377584品番ST7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハ-ドな練習に最適、高校部活から社会人クラブ向きです。専用工場を持つ専業メ-カ-だからできる安定した品質管理。

材質水鳥羽根(アヒル)+天然2層コルク温度表示適正:2番(27℃~33℃)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする