ポータブルハードディスク Armor A75

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)2 注文コード43378065 品番SP020TBPHDA75S3S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。
放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。
便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能)
「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。

インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0 容量(TB)2 寸法(mm)124.4×82×12.2 質量(g)169 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x 保証期間3年 ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側) 電源供給バスパワー 動作温度(℃)5〜55 グリーン購入法適合
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。
※製品は通常使用の下で試験標準に適合しています。 意図的に製品を落としたり、損傷を与えることはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする