かんたん着脱。左右からの視線をシャットアウト。ピタッと貼り付くマグネット式プライバシーフィルム。
マグネットタイプの覗き見防止フィルムです。ベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に自由に着脱可能となってます。
液晶画面に対して視野角度60度から視線をシャットアウト。
オフィスや外出先・電車の移動中など、人目につく様々な場所でも回りの目を気にする事なく作業に集中できます。
フィルム表面はタッチパネル対応のノングレアシートで指紋防止と反射防止加工を施しておりホコリ、指紋などが付きにくく画面への映り込みを防ぎます。
フィルムの厚さはわずか0.5mm(SurfaceGoのみ約0.4mm) 本体画面の隅までしっかりフィットします。
フィルム硬度は3Hで表面に傷が付きにくく液晶画面も保護します。また画面から発せられるブルーライトを約52%カットして目の負担を軽減します。