4in1ワイヤレスモバイルバッテリー マルチ充電ケーブル付 8000mAh

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43378449 品番HR12709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「4in1マルチ充電ケーブル内蔵型ワイヤレスモバイルバッテリー」は、ワイヤレス充電と内蔵のマルチケーブルで充電もできる便利なモバイルバッテリー。
モバイルバッテリー機能付きのワイヤレス充電器です。ケーブル内蔵型なので本体だけ持ち運べば使えるのでとても便利。
バッテリー本体の背面に、3種類のケーブルが内蔵。microUSBケーブル(Lightningコネクタ付き)、
バッテリーチャージ用ケーブル、USB Type-Cケーブル内蔵なので、あらゆる端末に対応し便利。
8000mAhの容量が内蔵されているのでケーブルがなくてもワイヤレス充電が可能であり、ケーブルを差すことによりQi規格外のスマホやタブレットにも充電できます。
一台はワイヤレス充電、さらに2台はケーブル充電で3台まで同時に充電することができます。
スマートフォンとほぼ同じくらいのコンパクトさとスタイリッシュなデザインが特徴。ケーブルもすっきりと内蔵されているので邪魔になりません。

出力(USB)DC5V/2.4A、(ワイヤレス)5W ブラック 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×16×157 対応機種Type-C、Lightning Cable、Micro USBコネクターの端末、Qi 規格デバイス 入力(USB)DC5V/2.0A MAX バッテリーリチウムイオンポリマー 容量(mA)8000
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。
※革のケースを端末につけたまま充電器本体に置いて充電すると、熱により革の色が充電器本体についてしまうことがあります。
※背面カバーにポケットがある場合、クレジットカードなどのカード類が入っていないか確認してください。
※充電するときは磁器で読み取るようなカードは一旦外してから充電してください。磁気不良となり、カードが使えなくなる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする