TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43378657 品番 M5×15
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)15 材質ステンレス 寸法a(mm)5.2 寸法A(mm)4.52 座金外径×厚さ(mm)12×0.8 寸法D(mm)1.778 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法I(mm)最大1.60 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 穴の形状タンパープルーフ ドライブサイズT25 寸法dk(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする