大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43378727
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
寸法a(mm)
6.3
寸法A(mm)
5
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
寸法D(mm)
2.032
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
最大1.90
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧