大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43378833
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
寸法a(mm)
5.2
寸法A(mm)
4.52
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法D(mm)
1.778
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
最大1.60
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧