端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2500個) ねじの呼びM3 注文コード43378991 品番M3×6
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじの呼び・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)6 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.80 材質 十字穴番号2 ねじピッチ0.5 寸法H(mm)1.4 寸法a(mm)1.2 寸法t(mm)1.0 寸法D(mm)7.4 表面処理3価ホワイト 頭部形状なべ 寸法b(mm)1.6 寸法t1(mm)1.1 寸法dk(mm)5.5 角座番号H3-6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42489562
2020-02-23
用途:
端子台のネジ交換用
その他業種

安い端子台が手に入ったがネジは通常の+ネジでスプリングと平が使用されていたものの、作業性が悪く当端子ネジに交換した。プラスドライバにピッタリフィットしマグネットドライバでなくても落下しないので非常に作業性が良くなった。ネジ交換によりコストは上がったが数量が多くトータル的にはまだ十分安価な端子台ではある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
230:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする