大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43379113
品番
M3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
1.4
寸法a(mm)
1.2
寸法t(mm)
1.0
寸法D(mm)
7.4
表面処理
クロメート
頭部形状
なべ
寸法b(mm)
1.6
寸法n(mm)
0.80
寸法t1(mm)
1.1
寸法dk(mm)
5.5
角座番号
H3-6