端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3000個) ねじの呼びM3 注文コード43379533 品番M3×7
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)7 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.80 寸法t1(mm)1.1 角座番号H3-7 寸法D(mm)7.8 寸法t(mm)1.0 寸法H(mm)1.5 寸法a(mm)1.2 寸法b(mm)1.6 ねじピッチ0.5 寸法dk(mm)5.5 寸法d(mm)5.5 材質 十字穴番号2 表面処理3価ホワイト 頭部形状なべ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42489937
2022-04-30
用途:
電気工事士の資格試験対策
教育・研究機関

電気工事士の試験対策でカスガの端子台の替えねじとして使用しています。カスガの端子台は端子ねじだけで売っていないので互換品として特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
42489937
2021-07-28
用途:
電気工事士の技能試験対策講座
教育・研究機関

電気工事士の技能試験対策講座で旧春日電機製のT10タイプの組端子台を繰り返し使っていますが、端子ネジのネジ山がつぶれてきたものもあり、組端子台そのものを買い替えるか、端子ネジのみを買い替えるかを悩んでいたところ、この製品を見つけました。形状は100%同じではないようですが講習に使うには十分なものでしたし、組端子台そのものはまだまだ使えるものだったので、資源保護の上でも満足のいくものでした。なお、できれば組端子台のところに替えネジとして使える製品の注文コードを記載しておいて頂けると便利かと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする