端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(700個) ねじの呼びM4 注文コード43379682 品番M4×12
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はねじの呼び・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)12 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法n(mm)1.00 寸法t1(mm)1.4 ねじピッチ0.7 寸法dk(mm)7 寸法d(mm)6.9 材質 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状なべ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする